SL RACK - Dachhaken SL A2-35 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13135-02
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite Befestigungsplatte - 60 mm
Länge Befestigungsplatte - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113972
Sonepar Artikelnummer
121368112
Hersteller Artikelnummer
13135-02
Hersteller Typ
13135-02
Hersteller Artikel Nr.:
13135-02
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite Befestigungsplatte:
60 mm
Länge Befestigungsplatte:
150 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.617 kg


