Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Dachhaken SL Alu Multi Hook

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Dachhaken SL Alu Multi Hook

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11100-05

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112227

Sonepar Artikelnummer

121094467

Hersteller Artikelnummer

11100-05

Hersteller Typ

11100-05

Hersteller Artikel Nr.:

11100-05

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

70 mm

Höhe:

65 mm

Für Rahmenhöhe:

28 .. 45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.450 kg

Dachhaken SL Alu Multi Hook