Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Delta Platte passend für Erlus E58 S Anthrazit RAL 7016

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Delta Platte passend für Erlus E58 S Anthrazit RAL 7016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11551-01

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Dachmaterial - Dachpfanne

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114207

Sonepar Artikelnummer

121387545

Hersteller Artikelnummer

11551-01

Hersteller Typ

11551-01

Hersteller Artikel Nr.:

11551-01

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.069 kg

Die D-Platte Erlus E58 S Anthrazit (RAL 7016) ist die komplett vormontierte Dachersatzplatte mit direkter Lastabtragung in die Dachkonstruktion. Die 1-teilige Aluminiumplatte ist die originale Nachbildung des ersetzten Dachziegelmodells – ganz ohne Ziegelzuschnitt. Das macht sie zur schnellsten Dachersatzplatte von SL Rack. Sie ist für Sparren- sowie Zwischensparrenmontage geeignet und unterstützt horizontale und vertikale Schienenmontage. Die höhenverstellbare Konsole sorgt für präzisen Niveauausgleich bei Dachunebenheiten. Sie verfügt über die patentierte SL Rack Standard Klemmkombination mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) und erfüllt die DDH-8.4 Richtlinien des ZVDH. Das bietet maximale Rechts- und Planungssicherheit. Die pulverbeschichtete Oberfläche sorgt für ein hochwertiges Finish und eine harmonische Integration in die Dachfläche. Die D-Platte ist in Anthrazit (RAL 7016) und in Ziegelrot (RAL 8004) erhältlich sowie in weiteren gängigen Dachplattenmodellen.