Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Delta Platte passend für Frankfurter Pfanne Ziegelrot RAL 8004

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Delta Platte passend für Frankfurter Pfanne Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11550-00

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Dachmaterial - Dachpfanne

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114177

Sonepar Artikelnummer

121387542

Hersteller Artikelnummer

11550-00

Hersteller Typ

11550-00

Hersteller Artikel Nr.:

11550-00

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.274 kg

Die Delta Platte ist eine formgenaue, pulverbeschichtete Dachersatzplatte aus, Aluminium mit stahlverstärkten Komponenten. Sie ersetzt den jeweiligen Dachziegel ohne Zuschnitt und bildet eine stabile Befestigungsbasis für SL Rack Schrägdachprodukte. Die integrierte Konsole ermöglicht eine Höhenverstellung zum Ausgleich von Dachunebenheiten. Die direkte Lastweiterleitung auf die Unterstützungsbleche verhindert die zusätzliche Belastung der Dachziegel und der Deckfläche der Dachersatzplatte. Die variable Befestigung ermöglicht die Anbindung direkt auf den Sparren als auch die Montage auf der Dachlatte zwischen den Dachsparren. Erhältlich für zahlreiche gängige Ziegelmodelle (Frankfurter Pfanne, Erlus E58S, Erlus Forma, Erlus Reformpfanne XXL, Creaton MZ3 ''neu'', Biberschwanz u.v.m.). Unterstützt horizontale wie vertikale Schienenmontage mit der Anbindung der SL Rack Klemmkombination und ist vollständig kompatibel mit allen SL Rack Schrägdachprodukten. Die Pulverbeschichtung, in 2 Farben erhältlich (Kupferbraun ''Ziegelrot'' und Antrazit), gibt der Dachersatzplatte ein hochwertiges Finish und fügt sich optisch ideal in die bestehende Dachfläche ein. Durch das Aluminiummaterial ist die SL Rack Dachersatzplatte optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt und bietet eine Dauerhafte Lösung. Die Delta Platte verfügt über die SL Rack Standard Klemmkombination mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZ), erfüllt sämtliche Anforderungen des DDH 8.3 Regelwerkes des ZVDH und bietet damit maximale Sicherheit für Installateure und Bauherren.