SL RACK - Demontierwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22300-99
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355113552
Sonepar Artikelnummer
121368134
Hersteller Artikelnummer
22300-99
Hersteller Typ
22300-99
Hersteller Artikel Nr.:
22300-99
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
60 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.050 kg


