SL RACK - Dichtplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23201-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110704
Sonepar Artikelnummer
121015310
Hersteller Artikelnummer
23201-00
Hersteller Typ
23201-00
Hersteller Artikel Nr.:
23201-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
100 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.220 kg


