Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Doppelgewindeschraube Tellerkopf 8 x 195 mm TX 40

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Doppelgewindeschraube Tellerkopf 8 x 195 mm TX 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92109-195

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181210

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4061262646227

Sonepar Artikelnummer

121205411

Hersteller Artikelnummer

92109-195

Hersteller Typ

92109-195

Hersteller Artikel Nr.:

92109-195

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181210

Gewicht:

0.041 kg

Doppelgewindeschraube Tellerkopf 8 x 195 mm TX 40 Holzbauschrauben mit Tellerkopf sind die ideale Lösung für die Montage von Dachhaken auf dem Dach. Diese Schrauben sind aus Stahl gefertigt und galvanisch verzinkt, was ihnen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit verleiht. Der Tellerkopf sorgt für eine größere Auflagefläche und eine gleichmäßige Druckverteilung, wodurch das Risiko einer Beschädigung des Holzuntergrundes minimiert wird. Die Schrauben sind so konstruiert, dass sie fest und sicher in das Holz eindringen und so eine stabile und dauerhafte Verbindung gewährleisten. Sie eignen sich besonders für die Montage von Dachhaken, die zur Befestigung von Photovoltaikanlagen oder anderen Dachsystemen benötigt werden. Ihre einfache Handhabung und hohe Festigkeit machen sie zur bevorzugten Wahl für professionelle Dachinstallationen.