SL RACK - Edelstahl-Dachhaken, für SL A2-Biberschwanz-Dachziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13106-00
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite Befestigungsplatte - 63 mm
Länge Befestigungsplatte - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110407
Sonepar Artikelnummer
121015294
Hersteller Artikelnummer
13106-00
Hersteller Typ
13106-00
Hersteller Artikel Nr.:
13106-00
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite Befestigungsplatte:
63 mm
Länge Befestigungsplatte:
50 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.660 kg


