SL RACK - Edelstahl-Dachhaken, für SL A2-Schiefer-Dachziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13107-00
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite Befestigungsplatte - 235 mm
Länge Befestigungsplatte - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110391
Sonepar Artikelnummer
121015295
Hersteller Artikelnummer
13107-00
Hersteller Typ
13107-00
Hersteller Artikel Nr.:
13107-00
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite Befestigungsplatte:
235 mm
Länge Befestigungsplatte:
30 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.399 kg


