SL RACK - Edelstahl-Dachhaken, für SL A2-Tegalit-Dachziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13105-00
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite Befestigungsplatte - 120 mm
Länge Befestigungsplatte - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110964
Sonepar Artikelnummer
121015293
Hersteller Artikelnummer
13105-00
Hersteller Typ
13105-00
Hersteller Artikel Nr.:
13105-00
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite Befestigungsplatte:
120 mm
Länge Befestigungsplatte:
120 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.060 kg


