SL RACK - Edelstahl-Dachhaken SL A2-45 L (lang)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13145-03
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite Befestigungsplatte - 60 mm
Länge Befestigungsplatte - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112036
Sonepar Artikelnummer
121075854
Hersteller Artikelnummer
13145-03
Hersteller Typ
13145-03
Hersteller Artikel Nr.:
13145-03
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite Befestigungsplatte:
60 mm
Länge Befestigungsplatte:
150 mm
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
1.737 kg


