Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Edelstahl-Dachhaken SL A2-45 X für 45 mm Dachl, hohe Schneel

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Edelstahl-Dachhaken SL A2-45 X für 45 mm Dachl, hohe Schneel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13145-02

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite Befestigungsplatte - 60 mm

  • Länge Befestigungsplatte - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110940

Sonepar Artikelnummer

121015287

Hersteller Artikelnummer

13145-02

Hersteller Typ

13145-02

Hersteller Artikel Nr.:

13145-02

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite Befestigungsplatte:

60 mm

Länge Befestigungsplatte:

150 mm

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

1.640 kg

Der Dachhaken SL A2-45 X ist die verstärkte Ausführung für Ziegeldächer mit 35 mm Dachlattenhöhe und dient zur sicheren Befestigung von PV-Unterkonstruktionen bei erhöhten Belastungsanforderungen im SL Rack System. Er besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl A2 und ist für eine dauerhaft stabile Lastabtragung in die Dachkonstruktion ausgelegt. Der Höhenausgleich erfolgt über Unterlegplatten und ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Dachaufbauten. Die Montage erfolgt mit Torx 40 und wird durch die vormontierte horizontale Klemmkombination unterstützt. Eine optionale vertikale Klemmkombination steht für zusätzliche Flexibilität zur Verfügung. Der Dachhaken ist für anspruchsvolle Montagesituationen im Schrägdachbereich konzipiert.