Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Edelstahl-Dachhaken SL A2-55 für 55 mm Dachlattenhöhe

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Edelstahl-Dachhaken SL A2-55 für 55 mm Dachlattenhöhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13155-01

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite Befestigungsplatte - 60 mm

  • Länge Befestigungsplatte - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111923

Sonepar Artikelnummer

121055016

Hersteller Artikelnummer

13155-01

Hersteller Typ

13155-01

Hersteller Artikel Nr.:

13155-01

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite Befestigungsplatte:

60 mm

Länge Befestigungsplatte:

150 mm

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.088 kg

Der Dachhaken SL A2-55 ist für Ziegeldächer mit 55 mm Dachlattenhöhe ausgelegt und dient zur sicheren Befestigung von PV-Unterkonstruktionen im SL Rack System. Er besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl A2 und ermöglicht eine zuverlässige Lastabtragung in die Dachkonstruktion. Der Höhenausgleich erfolgt über Unterlegplatten und erlaubt die Anpassung an unterschiedliche Dachaufbauten. Die Montage erfolgt mit Torx 40 und wird durch die vormontierte horizontale Klemmkombination unterstützt. Eine optionale vertikale Klemmkombination ermöglicht zusätzliche Flexibilität bei der Schienenmontage. Der Dachhaken ist für eine schnelle, sichere und systemkonforme Montage im Schrägdachbereich ausgelegt.