SL RACK - Einklickbaustein M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94301-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110773
Sonepar Artikelnummer
121015324
Hersteller Artikelnummer
94301-00
Hersteller Typ
94301-00
Hersteller Artikel Nr.:
94301-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
18 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.100 kg


