SL RACK - Endklemme mit Erdung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91162-01
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112197
Sonepar Artikelnummer
121244271
Hersteller Artikelnummer
91162-01
Hersteller Typ
91162-01
Hersteller Artikel Nr.:
91162-01
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
70 mm
Höhe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
28 .. 45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.071 kg


