SL RACK - Endklemme Vario ohne Erdung - Farbe nach Kundenwunsch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 97112-00
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112463
Sonepar Artikelnummer
121205416
Hersteller Artikelnummer
97112-00
Hersteller Typ
97112-00
Hersteller Artikel Nr.:
97112-00
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
34 mm
Höhe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
28 .. 45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.065 kg


