Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fassadenbefestiger

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fassadenbefestiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31107-00

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

  • Verankerung - schrauben

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112920

Sonepar Artikelnummer

121162169

Hersteller Artikelnummer

31107-00

Hersteller Typ

31107-00

Hersteller Artikel Nr.:

31107-00

Werkstoff:

Aluminium

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.190 kg

Der Fassadenbefestiger wurde speziell für die Montage der SL Energy Wall an der Wand entwickelt und bietet eine effiziente Lösung für die Befestigung und Ausrichtung. Für eine schnelle und einfache Montage ohne zusätzliche Schraub- oder Montagearbeiten wird der Fassadenbefestiger komplett vormontiert geliefert. Die Befestigung erfolgt über Stockschrauben und bietet flexible Montagemöglichkeiten sowohl nach oben als auch nach unten. Er ermöglicht eine millimetergenaue Ausrichtung der Profile und gewährleistet eine Hinterlüftung von 6 cm. Der Fassadenbefestiger ist mit verschiedenen Gewindedurchmessern kompatibel und für alle Fassadenprofile geeignet. Er ermöglicht eine einfache Justierung und den Ausgleich von Wandtoleranzen, ist wartungsfrei und bietet eine zuverlässige und dauerhafte Lösung für Ihre Fassadenmontage.