Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fassadensystem Abdeckprofil - 1790 mm, schwarz eloxiert

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fassadensystem Abdeckprofil - 1790 mm, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36105-1790

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112814

Sonepar Artikelnummer

121162168

Hersteller Artikelnummer

36105-1790

Hersteller Typ

36105-1790

Hersteller Artikel Nr.:

36105-1790

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

35 mm

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.220 kg

Die Abdeckung für das Fassaden-Einlegeprofil ist durch ein einfaches Klicksystem leicht zu montieren, was den Montageaufwand erheblich reduziert. Die schraubenlose Befestigung sorgt für ein ästhetisches Design und eine nahtlose Integration in die Fassade. Die Abdeckung bildet den Abschluss. Das hochwertige Aluminium in schwarz eloxierter Ausführung schützt wirkungsvoll vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Das Abdeckprofil ist optional erhältlich und kann jederzeit nachbestellt und montiert werden, ohne dass es zum Standardlieferumfang gehört. Diese Flexibilität ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen und sorgt für ein rundum sauberes und modernes Erscheinungsbild Ihrer Fassade.