Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fassadensystem Abdeckprofil - 4575 mm, schwarz eloxiert

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fassadensystem Abdeckprofil - 4575 mm, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36105-4575

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112746

Sonepar Artikelnummer

121162163

Hersteller Artikelnummer

36105-4575

Hersteller Typ

36105-4575

Hersteller Artikel Nr.:

36105-4575

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

35 mm

Höhe:

8 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

0.561 kg

Die Abdeckung für das Fassaden-Einlegeprofil ist durch ein einfaches Klicksystem leicht zu montieren, was den Montageaufwand erheblich reduziert. Die schraubenlose Befestigung sorgt für ein ästhetisches Design und eine nahtlose Integration in die Fassade. Die Abdeckung bildet den Abschluss. Das hochwertige Aluminium in schwarz eloxierter Ausführung schützt wirkungsvoll vor Schmutz und Witterungseinflüssen. Das Abdeckprofil ist optional erhältlich und kann jederzeit nachbestellt und montiert werden, ohne dass es zum Standardlieferumfang gehört. Diese Flexibilität ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Anforderungen und sorgt für ein rundum sauberes und modernes Erscheinungsbild Ihrer Fassade.