SL RACK - Fassadensystem Endkappe, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31106-00
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112722
Sonepar Artikelnummer
121162164
Hersteller Artikelnummer
31106-00
Hersteller Typ
31106-00
Hersteller Artikel Nr.:
31106-00
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
81 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


