Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fassadensystem Oben - 1790 mm, schwarz eloxiert

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fassadensystem Oben - 1790 mm, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36123-1790

  • Ausführung - Einschubsystem Randelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112852

Sonepar Artikelnummer

121162165

Hersteller Artikelnummer

36123-1790

Hersteller Typ

36123-1790

Hersteller Artikel Nr.:

36123-1790

Ausführung:

Einschubsystem Randelement

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

Für Rahmenhöhe:

28 .. 50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.113 kg

Fassadeneinlegeprofile bieten eine durchdachte Unterkonstruktion für die Wandmontage von Solarmodulen. Das System vereint zwei Funktionen in einem: Zum einen werden die Module - ähnlich wie bei einem Einlegesystem - in die Schienen eingelegt und zum anderen über die gesamte Länge des Profils sicher geklemmt. Mit einem variablen Klemmbereich von 28-50 mm passt sich das System flexibel an unterschiedliche Modulgrößen an. Das Fassadensystem besteht aus drei komplett vormontierten Schienen (Fassadensystem ''Oben'', ''Mitte'', ''Unten''), was die Montage erheblich vereinfacht. Die Profile bestehen aus hochwertigem, schwarz eloxiertem Aluminium und sind mit Edelstahlschrauben ausgestattet. Der integrierte Potentialausgleich und die einfache Montage von oben ermöglichen eine zeitsparende und sichere Montage.