SL RACK - Fast Flat Abstandslehre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22301-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355114160
Sonepar Artikelnummer
121387570
Hersteller Artikelnummer
22301-00
Hersteller Typ
22301-00
Hersteller Artikel Nr.:
22301-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72104900
Gewicht:
2.214 kg


