Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Bodenschuh HDPE mit Langloch - 100 mm x 200 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Bodenschuh HDPE mit Langloch - 100 mm x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-50

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355110056

Sonepar Artikelnummer

121368131

Hersteller Artikelnummer

22300-50

Hersteller Typ

22300-50

Hersteller Artikel Nr.:

22300-50

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.638 kg

Der Bodenschuh HDPE mit Langloch erweitert das Flachdach-Montagesystem SL Fast Flat Montagesystem um eine stabile, montagefreundliche und vielseitige Verbindung zum Flachdach. Er ermöglicht die ballastfreie Montage durch direkte Verschraubung mit einem Schweißanker und ist somit auch für Dachneigungen über 5° geeignet. Die vergrößerte Auflagefläche (200 x 200 mm) sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, besonders bei weichen Dachaufbauten. Der aus hochwertigem Werkzeugstahl gefertigte Bodenschuhanker überzeugt durch sein geringes Gewicht von nur 0,7 kg. Die Integration in das SL Fast Flat System erfolgt einfach und effizient ohne zusätzliches Werkzeug. So unterstützt der Bodenschuhanker die schnelle, sichere und flexible Installation von Photovoltaikanlagen auf Flachdächern.