SL RACK - Fast Flat - Bodenschuh PVC light - 200x200 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22300-15
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169997
Gewicht - 0.116 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121244290
Hersteller Artikelnummer
22300-15
Hersteller Typ
22300-15
Hersteller Artikel Nr.:
22300-15
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.116 kg
Der Kunststoff-Bodenschuh ist eine ideale Lösung für die Lastverteilung auf Standarddächern mit harter oder ohne Dämmung und bis zu 5° Neigung. Seine kompakte Auflagefläche von 200 x 200 mm und das geringe Gewicht von 0,15 kg sorgen für effizienten Materialeinsatz und reduzierte Logistikkosten. Hergestellt aus UV-beständigem, weichmacherfreiem Kunststoff, schützt er das Dach vor Schäden und hält auch bei intensiver Sonneneinstrahlung lange stand. Die vormontierten Schuhe ermöglichen eine einfache und ergonomische Montage im Stehen. Bis zu vier Bodenschuhe pro Schiene sorgen für optimale Stabilität und minimierten Ballastbedarf. So vereint der Bodenschuh Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit in einer kompakten Lösung für die PV-Montage auf Flachdächern.


