Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - EPDM Gummi selbstklebend - 60 mm x 50 m

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - EPDM Gummi selbstklebend - 60 mm x 50 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95460-50

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112685

Sonepar Artikelnummer

121205410

Hersteller Artikelnummer

95460-50

Hersteller Typ

95460-50

Hersteller Artikel Nr.:

95460-50

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

50 mm

Höhe:

2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Abdichtung für Fast Flat auf Trapez