Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Firstverbinder

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Firstverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-71

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355114023

Sonepar Artikelnummer

121387569

Hersteller Artikelnummer

22300-71

Hersteller Typ

22300-71

Hersteller Artikel Nr.:

22300-71

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.405 kg

Der Fast Flat Firstverbinder ist ein zentrales Verbindungselement innerhalb des Fast-Flat-Montagesystems und wurde speziell für die zuverlässige Kopplung von Modulreihen im Firstbereich entwickelt. Er gewährleistet eine hohe Stabilität der Unterkonstruktion und trägt maßgeblich zur dauerhaften Sicherheit der Photovoltaikanlage bei. Dank seiner passgenauen Konstruktion lässt sich der Firstverbinder schnell und unkompliziert montieren. Die optimale Kraftübertragung zwischen den verbundenen Komponenten sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, auch bei erhöhten Wind- und Schneelasten. Dadurch eignet sich der Fast Flat Firstverbinder ideal für den professionellen Einsatz auf geneigten Flachdächern über 5° Dachneigung. Gefertigt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem ZM430 Material überzeugt der Verbinder durch eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. In Kombination mit den übrigen Komponenten des Fast-Flat-Systems ermöglicht er eine effiziente, sichere und schnelle Installation von PV-Anlagen.