Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Kabelhalter

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Kabelhalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-41

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113040

Sonepar Artikelnummer

121162189

Hersteller Artikelnummer

22300-41

Hersteller Typ

22300-41

Hersteller Artikel Nr.:

22300-41

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Der Kabelhalter bietet eine zuverlässige und elegante Lösung für die Kabelführung in PV-Anlagen. Konzipiert für die Montage am Basic Frame und an der Viertelpunktstrebe, sorgt der Kabelhalter dafür, dass Kabel und MC4-Stecker sicher fixiert und vor Umwelteinflüssen geschützt sind. Der Halter besteht aus schwarzem, UV-beständigem Kunststoff und ist so konzipiert, dass er senkrecht zur Schiene geführt wird, um die Kabel vor Wasseransammlungen und Schmutz auf dem Dach zu schützen. Mit Abmessungen von 50 mm Länge, 10 mm Breite und 20 mm Höhe lässt sie sich leicht montieren und wieder öffnen, was die Wartung und einen eventuellen Modulwechsel erheblich erleichtert. Die saubere Kabelführung verhindert zudem Kurzschlüsse und mögliche Brandgefahren. Der langlebige und einfach zu handhabende Kabelträger macht die Anlage über ihre gesamte Lebensdauer sicherer und leichter zu bedienen.