Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Viertelpunktstrebe - 2585 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Viertelpunktstrebe - 2585 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22303-2585

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113057

Sonepar Artikelnummer

121162190

Hersteller Artikelnummer

22303-2585

Hersteller Typ

22303-2585

Hersteller Artikel Nr.:

22303-2585

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.068 kg

Die Viertelpunktstrebe ist eine flexible und robuste Lösung für die Viertelpunkt- und Endpunktmontage von PV-Anlagen. Gefertigt aus hochwertigem verzinktem Stahlblech verbindet sie bis zu drei Reihen des Basic Frame zu einer stabilen Struktur. Die integrierte Kabelführung vereinfacht die Montage zusätzlich und organisiert die gesamte Verkabelung. Die Strebe ist mit allen Modullängen kompatibel und spart Montagezeit, da sie ohne zusätzliche Teile als Abstandhalter und Montagehilfe eingesetzt werden kann. Durch die Abmessungen von 2585 mm Länge, 16 mm Breite und 40 mm Höhe ist sie universell einsetzbar und vereinfacht die Lagerhaltung und Planung durch nur ein benötigtes Bauteil. Mit der Viertelpunktstrebe wird die Konstruktion für PV-Module optimiert und gleichzeitig eine sichere und kostengünstige Installation gewährleistet.