Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Windschottblech - 2595 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Windschottblech - 2595 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22301-2595

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113064

Sonepar Artikelnummer

121162191

Hersteller Artikelnummer

22301-2595

Hersteller Typ

22301-2595

Hersteller Artikel Nr.:

22301-2595

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72104900

Gewicht:

4.100 kg

Das Windschottblech wurde speziell für das Süd-System entwickelt und sorgt durch seine optimierte Aerodynamik für eine deutliche Reduzierung des erforderlichen Ballasts. Die Montage erfolgt in einem Winkel von 60° und mit Hilfe der Universalklemme. Diese innovative Lösung spart nicht nur Zeit, sondern schont auch die Dachkonstruktion, da keine Blechschrauben verwendet werden, die die Dachfolie beschädigen können. Hergestellt aus verzinktem Stahl mit einer Länge von 2595 mm, einer Breite von 2220 mm und einer Höhe von 15 mm, ist das Windschottblech langlebig und stabil. Es ermöglicht dem Solateur eine schnelle Montage und sorgt für ein effizientes und ästhetisch ansprechendes Gesamtsystem. Durch die Reduzierung der Ballastierung werden die Tragkonstruktion und die Tragreserve des Daches entlastet - eine perfekte Lösung für nachhaltige und dachschonende PV-Anlagen.