Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Windschottblech light - 2595 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Windschottblech light - 2595 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22302-2595

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113071

Sonepar Artikelnummer

121162192

Hersteller Artikelnummer

22302-2595

Hersteller Typ

22302-2595

Hersteller Artikel Nr.:

22302-2595

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72104900

Gewicht:

2.297 kg

Das Windschottblech Light ist eine wirtschaftliche und effiziente Lösung zur Ballastreduzierung und Verbesserung der Aerodynamik auf Flachdächern, insbesondere bei Süd- und Ost-West-Anlagen. Es wird direkt am Firstadapter befestigt und ist dadurch besonders stabil und einfach zu montieren. Durch die Verwendung von verzinktem Stahlblech bietet es eine Langlebigkeit und ist so dimensioniert (Länge 2595 mm, Breite 145 mm, Höhe 15 mm), dass ein minimaler Materialeinsatz bei maximalem Nutzen erreicht wird. Die Verschraubung sorgt für einen festen Halt, während der geringere Materialeinsatz das Windschott Light zu einer wirtschaftlicheren Variante macht. Besonders im Ost-West-System bietet es Flexibilität und kann um Hindernisse herum montiert werden, was eine optimale Raumausnutzung gewährleistet. Es eignet sich hervorragend für eine effiziente Lagerhaltung und trägt zu einer wirtschaftlichen Montage von PV-Anlagen bei.