Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Fast Flat - Zwischenstück - 700 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Fast Flat - Zwischenstück - 700 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-700

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113033

Sonepar Artikelnummer

121162188

Hersteller Artikelnummer

22300-700

Hersteller Typ

22300-700

Hersteller Artikel Nr.:

22300-700

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.657 kg

Das Zwischenstück für das SL Fast Flat ist die perfekte Lösung zur Optimierung der PV-Modulanordnung und sorgt für minimale Verschattung bei Südanlagen. Mit drei festen Längen (220 mm, 390 mm und 700 mm) bietet es maximale Flexibilität: Das kürzeste Stück (220 mm) kann als Wartungsgang im Ost-West-System verwendet werden, während die größeren Varianten (390 mm und 700 mm) speziell für den Einsatz im Süd-System entwickelt wurden, um die Verschattung zu reduzieren und die Stromproduktion zu maximieren. Für eine lange Lebensdauer und Witterungsbeständigkeit sind alle Teile aus robustem verzinktem Stahl (ZM430) gefertigt. Das Zwischenstück kann auch zur Befestigung von Windschottblechen verwendet werden und bietet somit eine multifunktionale Lösung für eine Vielzahl von PV-Anwendungen.