SL RACK - Firstverbinder Modultragprofil Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23400-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355111824
Sonepar Artikelnummer
121049971
Hersteller Artikelnummer
23400-00
Hersteller Typ
23400-00
Hersteller Artikel Nr.:
23400-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
280 mm
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.630 kg


