Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Ballastwinkel

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Ballastwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21116-2300

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112302

Sonepar Artikelnummer

121113998

Hersteller Artikelnummer

21116-2300

Hersteller Typ

21116-2300

Hersteller Artikel Nr.:

21116-2300

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.843 kg

Der Ballastwinkel ist eine innovative Lösung für die Ballastierung von Flachdachsystemen. Mit einer Länge von 2300 mm ist er optimal für Modullängen bis 2200 mm geeignet und ermöglicht die Aufnahme von Ballaststeinen in allen gängigen Größen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium ist der Ballastwinkel nicht nur leicht, sondern auch korrosionsbeständig und robust gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Durch die durchdachte Konstruktion lässt sich der Ballastwinkel schnell und einfach montieren, was die Montage erheblich erleichtert und Zeit spart. Die geringe Lagerhaltung und die universelle Einsetzbarkeit auf der Baustelle machen ihn zu einem praktischen und effizienten Produkt für jeden PV-Installateur. Seine natürliche Oberfläche sorgt zudem für eine ansprechende Optik. Setzen Sie auf den Ballastwinkel für eine sichere und flexible Lösung zur Ballastierung Ihrer Flachdachsysteme.