Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Bodenschuh mit Bautenschutzmatte SK

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Bodenschuh mit Bautenschutzmatte SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21112-10

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111794

Sonepar Artikelnummer

121015350

Hersteller Artikelnummer

21112-10

Hersteller Typ

21112-10

Hersteller Artikel Nr.:

21112-10

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169991

Gewicht:

0.370 kg

Der FLA Bodenschuh mit Bautenschutzmatte bietet eine zuverlässige Lösung für die optimale Lastverteilung auf Flachdächern bis zu 5° Neigung. Der Bodenschuh hat eine Auflagefläche von 186 x 100 mm und ist aus Aluminium. Aluminium als Grundplatte schützt vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer. Es können zusätzliche Bodenschuhe anstelle des RAILS montiert werden. Für eine exakte Planung kann der Reibbeiwert mit dem FLA-Reibbeiwertmesskoffer exakt bestimmt werden. Der FLA Bodenschuh mit Bautenschutzmatte bietet somit eine langlebige, sichere und materialschonende Lösung für unterschiedliche Flachdacharten.