Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Flex 2.0

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Flex 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21117-2100

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112418

Sonepar Artikelnummer

121094474

Hersteller Artikelnummer

21117-2100

Hersteller Typ

21117-2100

Hersteller Artikel Nr.:

21117-2100

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.620 kg

Der FLA Flex ist eine flexible Tragschiene, die zwischen zwei Adaptern eingesetzt wird, um eine durchgehende Auflage der Modullängsseite zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine zuverlässige Viertelpunktklemmung nach Herstellerangaben - ideal für größere Module und Anlagen in schneereichen Regionen. Durch den Einsatz von Aluminium überzeugt der FLA Flex mit hoher Stabilität und Langlebigkeit. Die variable Länge im Zuschnitt ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Modulgrößen und sorgt für eine optimale Lastverteilung. Insbesondere bei hohen Schneelasten oder großen Modulformaten erhöht die durchgehende Auflage die Sicherheit und Lebensdauer der PV-Anlage erheblich.