Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Flex-Verbinder 2.0

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Flex-Verbinder 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21118-00

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112180

Sonepar Artikelnummer

121094475

Hersteller Artikelnummer

21118-00

Hersteller Typ

21118-00

Hersteller Artikel Nr.:

21118-00

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.130 kg

Der FLA Flex-Verbinder verbindet den FLA Halter mit der FLA Flex-Schiene und sorgt so für eine stabile und variable Modulbefestigung. Durch seine flexible Anpassungsfähigkeit ist er für alle Modulgrößen geeignet und ermöglicht die Viertelpunktklemmung, die speziell für Großmodule entwickelt wurde. Die einfache Montage erfolgt mit nur einem Werkzeug (Torx 40), was Zeit und Aufwand minimiert. Der Verbinder besteht aus hochwertigem Aluminium und die Schrauben aus rostfreiem Edelstahl, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse macht. Durch seine UV- und Korrosionsbeständigkeit ist eine langfristige Stabilität auch in schneereichen Regionen gewährleistet.