Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Halter oben 10°

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Halter oben 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21113-10

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111763

Sonepar Artikelnummer

121015347

Hersteller Artikelnummer

21113-10

Hersteller Typ

21113-10

Hersteller Artikel Nr.:

21113-10

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.419 kg

Das Aufständerungssystem FLA ist die ideale Lösung für die sichere und flexible Befestigung von PV-Modulen an Aufständerungen. Es eignet sich sowohl für Süd- als auch für Ost-West-Systemen von 10 - 15°und ermöglicht durch seinen schwenkbaren Kopf eine spannungsfreie Montage der Module. Die Verschraubung erfolgt bequem von oben mit nur einem Werkzeug (Torx 40), wodurch der Montageaufwand minimiert wird. Die Module können sowohl an der Längs- als auch an der Querseite geklemmt werden. Darüber hinaus verfügt der Halter über eine einfache Befestigungsmöglichkeit für Ballaststeine in den Höhen 40 mm, 60 mm und 80 mm. Mit seinen zwei Schraubkanälen sorgt er für eine sichere Befestigung und gleicht kleinere Montagefehler aus. Der FLA Halter kann an allen SL Rack RAILs montiert werden und ermöglicht eine feste Verbindung mit der Bodenschiene. Damit bietet er maximale Flexibilität und Effizienz bei der Installation von PV-Modulen.