Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Halter unten

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Halter unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21110-00

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111787

Sonepar Artikelnummer

121015349

Hersteller Artikelnummer

21110-00

Hersteller Typ

21110-00

Hersteller Artikel Nr.:

21110-00

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.267 kg

Der FLA Halter unten ist die optimale Lösung für die Befestigung von PV-Modulen am tiefsten Punkt und eignet sich für beide Neigungen (10° und 15°). Dank seines schwenkbaren Kopfes garantiert er eine spannungsfreie Montage der Module, was die Langlebigkeit der Solaranlage erhöht. Die Verschraubung erfolgt bequem von oben mit nur einem Torx 40 Bit, was die Montage schnell und effizient macht. Der Halter ermöglicht die Klemmung der Module sowohl an der Längs- als auch an der Querseite und bietet volle Flexibilität für unterschiedliche Modulgrößen. Als Teil eines bewährten Befestigungssystems ist er kompatibel mit allen SL Tragschienen. Mit seiner robusten Aluminiumkonstruktion garantiert der FLA Halter unten eine stabile und sichere Verbindung der Module mit der Unterkonstruktion.