SL RACK - FLA Reibbeiwert Messkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09500-50
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 42021219
Gewicht - 5.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355112364
Sonepar Artikelnummer
121094476
Hersteller Artikelnummer
09500-50
Hersteller Typ
09500-50
Hersteller Artikel Nr.:
09500-50
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021219
Gewicht:
5.000 kg
Der Reibbeiwert-Messkoffer ist ein unverzichtbares Werkzeug für die exakte Bestimmung des Reibungskoeffizienten, einem wichtigen Faktor für die Berechnung der Ballastierung von PV-Anlagen auf Flachdächern. Das Set enthält eine Präzisionsfederwaage des zur Messung von Zugkräften bis 1000 g. Die Federwaage besteht aus eloxiertem Aluminium und verfügt über eine gut ablesbare Skala sowie eine Nullstell- und Tarafunktion. Der Königsberger Reibklotz (1 kg) gewährleistet präzise Messungen in Verbindung mit verschiedenen Prüfunterlagen. Dazu gehören eine EPDM-Matte, zwei Bautenschutzmatten (AKSK und SK) sowie eine Kunststoffmatte, um realistische Bedingungen für die Bodenschuhoberfläche zu simulieren. Mit dem Reibbeiwert-Messkoffer demonstrieren Sie Kompetenz und gewinnen das Vertrauen Ihrer Kunden durch fachlich fundierte Messergebnisse, die die Ballastberechnung optimieren und die Oberflächensicherheit Ihrer PV-Anlage erhöhen.


