Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Universalklemme

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Universalklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21114-00

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355111480

Sonepar Artikelnummer

121015352

Hersteller Artikelnummer

21114-00

Hersteller Typ

21114-00

Hersteller Artikel Nr.:

21114-00

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.035 kg

Die FLA Universalklemme ist eine vielseitige Lösung für Solarteure und Großhändler, die Flexibilität und Effizienz schätzen. Sie wurde speziell für die sichere Befestigung von Aufständerungen, Winkeln und Windschottblechen entwickelt und überzeugt durch ihre praktische Handhabung: Mit nur einem Werkzeug (Torx 40), lässt sie sich von oben verschrauben - das reduziert die Montagezeit und steigert die Effizienz auf der Baustelle. Die Klemme besteht aus hochwertigem Aluminium, das für Langlebigkeit und Stabilität sorgt. Durch die universelle Kompatibilität mit allen SL Rack Systemen ist die Lagerhaltung einfach und die Montage wird durch nur ein Bauteil stark vereinfacht. Die FLA Universalklemme ist somit eine optimale Lösung für vielfältige Montageszenarien und trägt zu einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Installation von PV-Anlagen bei.