Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - FLA Windschottblechadapter Süd

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - FLA Windschottblechadapter Süd

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21115-00

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112043

Sonepar Artikelnummer

121075855

Hersteller Artikelnummer

21115-00

Hersteller Typ

21115-00

Hersteller Artikel Nr.:

21115-00

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.052 kg

Der FLA Windschottblechadapter Süd ist die ideale Lösung für die unkomplizierte und sichere Montage des Windschottblechs am Firstadapter bei PV-Anlagen mit Südausrichtung. Die Montage erfolgt bequem von oben mit nur einem Werkzeug (Torx 40), wodurch Zeit gespart und Montagefehler minimiert werden. Durch den Einsatz von Aluminium bietet der Adapter eine hohe Witterungs- und Korrosionsbeständigkeit. Mit seinen kompakten Abmessungen ist er leicht zu handhaben und lässt sich effizient in die PV-Unterkonstruktion integrieren. Durch die Befestigung mittels Schraubkanal wird zudem das Bohren und die damit verbundene Spanbildung vermieden - eine saubere und nachhaltige Lösung für die professionelle Photovoltaik-Montage.