Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Flat Fast - Basic Frame 1 H

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Flat Fast - Basic Frame 1 H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-00

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112982

Sonepar Artikelnummer

121162183

Hersteller Artikelnummer

22300-00

Hersteller Typ

22300-00

Hersteller Artikel Nr.:

22300-00

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

1.636 kg

Der Basic Frame ist das zentrale Bauelement des SL Fast Flat Montagesystems für PV-Anlagen auf Flachdächern. Die Grundschiene besteht aus verzinktem Stahl der Korrosionsschutz-Klasse C4 und ermöglicht eine Lebensdauer von über 25 Jahren. Dank der kompakten Abmessungen (Länge: 1190 mm, Breite: 105 mm, Höhe: 84 mm) können bis zu 200 Schienen auf einer Europalette gelagert und transportiert werden. Dies ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Logistik. Der Basic Frame ermöglicht sowohl Süd-, Ost-West-, Viertelpunkt- als auch Eckpunktmontagen mit einer Modulneigung von 10°. Steine zur Ballastierung können direkt in die Schiene eingelegt werden. Die vormontierten Bauteile ermöglichen eine schnelle und werkzeuglose Montage, wodurch der Aufwand auf der Baustelle erheblich reduziert wird.