Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Flat Fast - Bodenschuh EPDM - 200x200 mm²

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Flat Fast - Bodenschuh EPDM - 200x200 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-10

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112999

Sonepar Artikelnummer

121162184

Hersteller Artikelnummer

22300-10

Hersteller Typ

22300-10

Hersteller Artikel Nr.:

22300-10

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.410 kg

Der EPDM-Bodenschuh bietet eine zuverlässige Lösung für die gleichmäßige Lastverteilung auf Flachdächern. Mit einer Auflagefläche von 200 x 200 mm und hochwertigem, UV-beständigem EPDM-Material sorgt er für hohe Stabilität und einen erhöhten Reibungskoeffizienten, wodurch weniger Ballast benötigt wird. Aluminium als Grundplatte schützt vor Korrosion und erhöht die Lebensdauer. Der Verzicht auf Weichmacher schont empfindliche Dachfolien und reduziert das Beschädigungsrisiko. Die flexible Konstruktion erlaubt den Einsatz von bis zu drei Bodenschuhen pro Schiene, was die Lastverteilung weiter optimiert. Für eine exakte Planung kann der Reibbeiwert mit dem FLA-Reibbeiwertmesskoffer exakt bestimmt werden. Zudem ist die ergonomische Montage im Stehen bequem und sicher. Der EPDM-Bodenschuh bietet somit eine langlebige, sichere und materialschonende Lösung für unterschiedliche Dacharten.