Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Flat Fast - Bodenschuh PVC - 100x200 mm²

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Flat Fast - Bodenschuh PVC - 100x200 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22300-20

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Verankerung - Ballastträger

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355113002

Sonepar Artikelnummer

121162185

Hersteller Artikelnummer

22300-20

Hersteller Typ

22300-20

Hersteller Artikel Nr.:

22300-20

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Verankerung:

Ballastträger

Farbe:

Aluminium

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.180 kg

Der Kunststoff-Bodenschuh ist eine ideale Lösung für die Lastverteilung auf Standarddächern mit harter oder ohne Dämmung und bis zu 5° Neigung. Seine kompakte Auflagefläche von 100 x 200 mm und das geringe Gewicht von 0,34 kg sorgen für effizienten Materialeinsatz und reduzierte Logistikkosten. Hergestellt aus UV-beständigem, weichmacherfreiem Kunststoff, schützt er das Dach vor Schäden und hält auch bei intensiver Sonneneinstrahlung lange stand. Die vormontierten Schuhe ermöglichen eine einfache und ergonomische Montage im Stehen. Bis zu vier Bodenschuhe pro Schiene sorgen für optimale Stabilität und minimierten Ballastbedarf. So vereint der Bodenschuh Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Langlebigkeit in einer kompakten Lösung für die PV-Montage auf Flachdächern.