Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Flex Unterlegplatte: 5 mm, 150 x 60 mm

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Flex Unterlegplatte: 5 mm, 150 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94703-05

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 72 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4262355112531

Sonepar Artikelnummer

121162173

Hersteller Artikelnummer

94703-05

Hersteller Typ

94703-05

Hersteller Artikel Nr.:

94703-05

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

72 mm

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Die Flex-Unterlegplatten wurden speziell entwickelt, um eine genaue Höheneinstellung der Dachhaken zu ermöglichen. Sie sind in zwei Höhen erhältlich: 2 mm und 5 mm, um den unterschiedlichen Anforderungen bei der Installation von Solaranlagen gerecht zu werden. Die Unterlegplatten sind mit den Dachhaken SL Alu und SL A2 kompatibel und bestehen aus hochwertigem, stabilem Kunststoff, der weder verrottet noch durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt wird. Die Abmessungen von 150 mm Länge und 72 mm Breite bieten eine universelle Lösung für den Höhenausgleich. Die Montage erfolgt durch einfaches Unterlegen und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an unterschiedliche Dachlattenhöhen. Durch das geringe Gewicht und die robuste Konstruktion sind die Unterlegplatten wartungsfrei und bieten eine langfristig zuverlässige Lösung für die Dachmontage.