SL RACK - Flexbiler und UV-Beständiger Kabelbinder, matt schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91402-00
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262355110827
Sonepar Artikelnummer
121015325
Hersteller Artikelnummer
91402-00
Hersteller Typ
91402-00
Hersteller Artikel Nr.:
91402-00
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
36 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


