Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SL RACK - Flexibler Dachersatzziegel Alpha-Platte, Ziegelrot RAL 8004

SL RACK
kopierenkopieren
SL RACK - Flexibler Dachersatzziegel Alpha-Platte, Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11500-00

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Dachmaterial - Dachpfanne

  • Ausrichtung - horizontal/vertikal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4262355110971

Sonepar Artikelnummer

121015275

Hersteller Artikelnummer

11500-00

Hersteller Typ

11500-00

Hersteller Artikel Nr.:

11500-00

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Dachmaterial:

Dachpfanne

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

schrauben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76061250

Gewicht:

1.260 kg

Alpha-Platte Ziegelrot (RAL 8004) ist eine universelle Dachersatzplatte mit integrierter Konsole zur direkten Lastabtragung in die Dachkonstruktion und ist für hohe Schnee- und Windlasten ausgelegt. Sie ersetzt nahezu alle gängigen Dachziegel und reduziert die Anzahl der Dachanbindungen um bis zu 60 %. Die höhenverstellbare Schienenanbindung ermöglicht einen präzisen Niveauausgleich bei unterschiedlichen Dachaufbauten. Die integrierte Konsole gestattet die direkte Montage der Tragschiene und eine flexible Positionierung im System. Sie kann einlagig oder im Kreuzverbund verlegt werden. Die Alpha-Platte verfügt über einen integrierten Schnee- und Eisabweiser. Die Abdichtung erfolgt über eine aufgenietete EPDM-Manschette sowie hochgekantete Plattenseiten. Zusätzlich verbessern Riffelungen mit windberuhigten Zonen den Wasserablauf in Längsrichtung. Die Alpha-Platte aus korrosionsbeständigem Aluminium ist erhältlich in Ziegelrot (RAL 8004 – Art.-Nr. 11500-00) und Anthrazit (RAL 7016 – Art.-Nr. 11500-01).