SL RACK - Flexibler Dachersatzziegel Beta-Platte, Ziegelrot RAL 8004

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11522-00
Ausführung - Fliese
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - kunststoffbeschichtet
Breite - 586 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4262355112050
Sonepar Artikelnummer
121075851
Hersteller Artikelnummer
11522-00
Hersteller Typ
11522-00
Hersteller Artikel Nr.:
11522-00
Ausführung:
Fliese
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Breite:
586 mm
Höhe:
83 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061250
Gewicht:
1.120 kg


