SL RACK - Gamma Support

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14101-00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121371208
Hersteller Artikelnummer
14101-00
Hersteller Typ
14101-00
Hersteller Artikel Nr.:
14101-00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.026 kg
Der SL Rack Gamma-Support ist die perfekte Lösung zur zusätzlichen Unterstützung der Dachhaken bei hohen Lasten. Das Set besteht aus einem Gamma-Support aus witterungsbeständigem HDPE-Kunststoff und einem hochwertigen Edelstahlkabelbinder zur sicheren Befestigung. Die spezielle Profilierung ist exakt auf die SL Rack Dachersatzplatten abgestimmt. Der Gamma-Support schützt zuverlässig die darunter liegenden Dachziegel und ist mit allen gängigen SL Rack Aluminium- und A2-Dachhaken kompatibel. Dank seiner durchdachten Konstruktion lässt er sich schnell und einfach montieren. Die Höhe kann in drei Stufen individuell angepasst werden - für maximale Flexibilität und Sicherheit auf dem Dach. Mit seinen kompakten Abmessungen von 45x40x20 mm und einem Gewicht von nur 30,4 g ist er effizient und leicht zu handhaben.


