SL RACK - Hilti Ankerstange HIK-T 8.8 M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93701-12
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7613024554195
Sonepar Artikelnummer
121368107
Hersteller Artikelnummer
93701-12
Hersteller Typ
93701-12
Hersteller Artikel Nr.:
93701-12
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.010 kg


